Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, USB-C-Stecker - DisplayPort-Buchse, Ultra-HD 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200314
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200314
EAN/GTIN:
     4047443437150
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-C an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) Systemvoraussetzung: USB-C-Anschluss mit Unterstutzung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4. Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
16.1 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kabeladapter
Anschluss:
DisplayPort-Kupplung, USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@120 Hz
Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hama adapter displayport, usb displayport adapter, hama videokonverter, Adapterkabel, VGA, Konverter, Displayport, Digital-Konverter, DisplayPort-Adapter, Bildschirmadapter, Digitaladapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 17,03*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,07*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,37*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,37*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.