Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, DisplayPort-Stecker - VGA-Buchse, Full-HD 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200337
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200337
EAN/GTIN:
     4047443437396
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
- fur hochauflosende Full-HD-Qualitat bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook mit DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung analoger Videodaten und Signale Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46.98 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kabeladapter
Anschluss:
DisplayPort-Stecker/VGA-Kupplung
Qualitat:
Essential
Art:
DisplayPort
Max. Auflosung:
1080 p
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,85*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,82*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,69*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,08*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,68*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 3,01*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,93*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.