Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-USB-Kabel, USB 2.0, 480 Mbit/s, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200605
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200605
EAN/GTIN:
     4047443443687
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Ladegerat mit Kamera, Dashcam, MP3-Player, Game-Controler, USB-Hub oder USB-Kartenleser, zur Ubertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer fur schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - ideal zum Laden, Daten ubertragen und Synchronisieren Lieferumfang: - 1 Mini-USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
24.89 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 0,75 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-Mini-B-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Max. Stromubertragung:
0,5 A
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,12*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,36*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,89*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,92*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,15*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,89*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,42*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.