Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wireless Charger QI-FC10 Metal, 10 W, kabelloses Smartphone-Ladepad, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201679
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201679
EAN/GTIN:
     4047443487933
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
- QI-Ladepad in hochwertigem Design fur den Tisch: Einfach Smartphone auflegen und laden - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - hochwertiges und robustes Metallgehause in edler Optik - exklusive Stoffauflage in edler Optik schutzt die Smartphone-Ruckseite vor Kratzern - kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Tischladegerat in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente - QI-fahige Handys schnell und unkompliziert laden: Einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos aufladen dank universaler QI-Charge-Technologie- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 10 W - Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Smartphones auf die QI-Ladestation - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Wireless Charging Pad nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - geprufte QI-Standards und Interoperabilitat: QI-zertifizierte Sicherheit und Kompatibilitat bei optimaler Energieeffizienz beim induktiven Laden - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - alles dabei: USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) zum Anschluss an die Stromversorgung liegt dem Handy-Ladepad bei - optisch ansprechendes Design des Tischladegerats fugt sich perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente ein Systemvoraussetzung: Mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard kompatibles Endgerat (z.B. Smartphone, AirPods, etc.) Lieferumfang: - 1 QI-Ladegerat QI-FC10 Metal - 1 Ladekabel USB-A - USB-C, Lange 1 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
204.23 g | 132 g
Hohe:
19.5 cm | 7,6 mm
Lange:
14 cm
Breite:
3 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
5-9 V
Eingangsspannung 2 / Max. Eingangsstrom 2:
9 V / 1,67 A
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 2 A
Farbton:
Cremeweis
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/1,67A
Durchmesser:
100 mm
Anzeige:
LED-Funktion
Geeignet fur:
Handy
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Benotigtes Zubehor:
Ladegerat
Farbe:
Weis
QI-Zertifizierung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, handy netzteil, handy netzteil hama, Metall, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, LED, Handy, Ladekabel, Energie, Lader, Sicherheit, Stromversorgung, Ladestation, Laden, Telefonakku, Schutz, Film, Flach, Weis, Ladeset, Gehause, Induktionslader, Mobiltelefon, Textil, Reiseladegerat, Filme, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Weiss, Induktion, Stoff, Schutzeinrichtung, Uberstromschutzeinrichtung, Telefon-Akku, LED-Licht, LED-Lampe, Handy-Ladeset, Handy-Ladegerat/-kabel, Handy-Akku, Pad, Kleingerat, Hartschale, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Sicherheitssystem, Automatische Gerateerkennung, QI, Kabellos laden, Induktivladegerat, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger, Watt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,36*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,18*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,05*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,96*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,89*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,01*
Ähnlich
Hama
00201693
ab € 20,52*
Ähnlich
Hama
00086406
ab € 13,80*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.