Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
induktive Ladestation
>
Artikel
Hama Wireless Charger QI-FC10 DUO, 10 W, kabelloses Smartphone-Ladepad, Schw.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201682
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201682
EAN/GTIN:
4047443487285
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
- 2 Spulen ermoglichen das gleichzeitige Laden von zwei Smartphones auf dem Qi-Ladepad - QI-Ladepad in hochwertigem Design fur den Tisch: Einfach Smartphone auflegen und laden - induktive Ladetechnologie fur kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones - kabellos Smartphones mit Qi-Technologie laden - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - exklusive Stoffauflage in edler Optik schutzt die Smartphone-Ruckseite vor Kratzern - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Tischladegerat in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente - QI-fahige Handys schnell und unkompliziert laden: Einfach auflegen und bis zu zwei kompatible Smartphones gleichzeitig kabellos aufladen dank universaler QI-Charge-Technologie- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 10 W auf beiden Ladespulen - Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Smartphones auf die QI-Ladestation - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Wireless Charging Pad nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - geprufte QI-Standards und Interoperabilitat: QI-zertifizierte Sicherheit und Kompatibilitat bei optimaler Energieeffizienz beim induktiven Laden - intelligentes und sicheres Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - alles dabei: Netzteil zum Anschluss an das 230-V-Stromnetz liegt dem Handy-Ladegerat bei - optisch ansprechendes Design des Tischladegerats fugt sich perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente ein Systemvoraussetzung: Mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem QI-Standard kompatibles Endgerat (z.B. Smartphone, AirPods, etc.) Lieferumfang: - 1 QI-Ladegerat QI-FC10 DUO - 1 Stromnetzteil mit Eurostecker, Kabellange 1 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
328.08 g | 145 g
Hohe:
19.5 cm | 15 mm
Lange:
21.5 cm | 200 mm
Breite:
5.5 cm | 90 mm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
9-9 V
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
9 V / 4 A
Farbton:
Schwarz
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
9V/4A
Anzeige:
LED-Funktion
Geeignet fur:
Handy
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Benotigtes Zubehor:
Ladegerat
Farbe:
Schwarz
QI-Zertifizierung:
Ja
... >
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Ladegerät für Hardware Kommunikationstechnik
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Netzteil
,
Ladekissen
,
induktive Ladestation
,
kabellose Ladestation
,
handy netzteil 10 watt
,
handy netzteil
,
handy netzteil hama
,
Ladegerat
,
Schnellladegerat
,
Reiselader
,
Kabellos
,
Schwarz
,
LED
,
Handy
,
Buro
,
Ladekabel
,
Energie
,
Lader
,
Sicherheit
,
Stromversorgung
,
Ladestation
,
Laden
,
Telefonakku
,
Schutz
,
Tisch
,
Ladeset
,
Induktionslader
,
Mobiltelefon
,
Reiseladegerat
,
Induktionsladegerat
,
Induktivladestation
,
Induktion
,
Schutzeinrichtung
,
Uberstromschutzeinrichtung
,
Telefon-Akku
,
LED-Licht
,
LED-Lampe
,
Handy-Ladeset
,
Handy-Ladegerat/-kabel
,
Handy-Akku
,
Pad
,
Bluetooth-Kopfhorer
,
In-Ear-Kopfhorer
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Sicherheitssystem
,
Automatische Gerateerkennung
,
QI
,
Kabellos laden
,
Induktivladegerat
,
case-friendly
,
case friendly
,
Wireless
,
Wireless Charging
,
Wireless Charger
,
Gleichzeitiges Aufladen
,
Watt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, SW
Hama
00201698
ab € 28,45*
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, WS
Hama
00201699
ab € 28,47*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Ladekabel Lightning, 12 W, 1 m, Weis
Hama
00201610
ab € 23,06*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Lightning-Anschluss, 5 W, 1 m, Weis
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Micro-USB-Anschluss, 6 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201608
ab € 8,77*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit USB-C-Anschluss, 12 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201609
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, 2x USB-A, 12 W, Schwarz
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, USB-A, 6 W, Schwarz
Hama
00201634
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat Eco, USB-C, PD, 25 W, Schwarz
Hama
00187279
ab € 18,47*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, PD, 20 W, 1 m, Weis
Hama
00201611
ab € 25,45*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201615
ab € 18,87*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, 1 m, SW
Hama
00201693
ab € 20,42*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, Schwarz
Hama
00086406
ab € 13,58*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 38 W, Metall
Hama
00201639
ab € 19,16*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 2x USB-C, PD, 45 W, Schwarz
Hama
00201632
ab € 22,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen