Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelloses Qi2-Ladegerat, induktives Ladepad, Schnellladen, 15 W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201725
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201725
EAN/GTIN:
     4047443522306
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Stilvoll und praktisch: Auf dem Qi2-Ladegerat laden Smartphone und andere kompatible Gerate einfach, kabellos und sicher – und das hochst effizient dank magnetischer Ausrichtung. Noch dazu schmeichelt die hochwertige Optik dem Auge. So ist das Kabelchaos endlich vom Tisch! - Qi2-Charger in hochwertigem Design fur den Tisch: einfach Smartphone auf das Ladepad mit Qi2-Standard auflegen und laden - durch den integrierten Magnetring lassen sich kompatible Gerate einfach am Ladegerat andocken und fur effizientes Laden optimal positionieren – ganz ohne umstandliches manuelles Ausrichten - universeller Qi2-Standard: das Induktionsladegerat funktioniert mit allen Apple MagSafe-kompatiblen und Hama MagLine-Produkten - hochwertiges und robustes Metallgehause in edler Optik - kabellos Smartphones und andere kompatible Endgerate mit Qi2-Technologie laden - Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen - Smartphones in Wireless-Charging-kompatiblen Cases mussen nicht herausgenommen werden und lassen sich direkt kabellos aufladen - aufgelegte Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - Tischladegerat in ansprechendem Design sieht gut aus, fasst sich gut an und passt perfekt in jedes Buro- und Wohnambiente - kabellos, effizient und sicherer denn je mit dem neuen Standard fur Schnellladen: schicke induktive Ladestation mit Qi2 Wireless Charging mit praziser, magnetischer Ausrichtung – einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones kabellos laden- die lastige Suche nach dem Ladekabel sowie Kabelsalat haben mit dem kabellosen Ladegerat ein Ende - Wireless Fast Charge: Schnellladegerat mit Ladegeschwindigkeiten bis zu 15 W - Ladevorgang startet automatisch nach dem Andocken des Smartphones - zum Beenden des Ladevorgangs einfach Smartphone vom Wireless Charging Pad nehmen - intelligente Ladetechnologie: Wireless-Induktiv-Technologie (universal einsetzbar mit kompatiblen Endgeraten) - sicheres und intelligentes Laden: Uberlade-, Uberspannungs- und Kurzschluss-Schutz sowie Fremdkorpererkennung fur maximale Sicherheit fur Smartphone, Akku und Ladegerat - praktisch und magnetisch: das kabellose Ladegerat garantiert eine perfekte Ausrichtung und sicheren Halt dank Qi2-Standard - abwartskompatibel mit allen Versionen der Qi-Wireless-Charging-Technologie (ohne magnetische Ausrichtung) - 1 m Anschlusskabel mit USB-C-Stecker Systemvoraussetzung: - mit kabelloser Ladetechnologie (Wireless Charging) nach dem Qi2-Standard kompatibles Endgerat (z.B. Smartphone, AirPods, etc.) Lieferumfang: - 1 kabelloses Qi2-Ladegerat - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
82.72 g | 78 g
Hohe:
19.5 cm | 10,9 mm
Lange:
14 cm
Breite:
2 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
5-12 V
Eingangsspannung 3 / Max. Eingangsstrom 3:
12 V / 2 A
Eingangsspannung 2 / Max. Eingangsstrom 2:
9 V / 2,22 A
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 3 A
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
12V/2A, 5V/3A, 9V/2,22A
Durchmesser:
59,9 mm
Geeignet fur:
Handy
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Ladegeschwindigkeit:
Fast Charge
Benotigtes Zubehor:
Ladegerat
Farbe:
Schwarz
QI-Zertifizierung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil, Ladegerat, Schnellladegerat, Reiselader, Kabellos, Schwarz, Handy, Ladekabel, Energie, Lader, Stromversorgung, Ladestation, Laden, Flach, Induktionslader, iPhone, Mobiltelefon, Apple, Reiseladegerat, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Induktion, Handy-Ladegerat/-kabel, Pad, Magnet, Kleingerat, Magnethalter, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Kabellos laden, Induktivladegerat, case-friendly, case friendly, Wireless, Wireless Charging, Wireless Charger, MagSafe, Magnetisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,47*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,06*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 22,99*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,86*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 10,48*
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,05*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,24*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,30*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,08*
Ähnlich
Hama
00201638
ab € 13,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.