Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 8066
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Ladegerät für Hardware Kommunikationstechnik
>
Artikel
Rapoo Kabelloses Qi-Dual-Ladepad XC260, 20W, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00215042
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
00215042
EAN/GTIN:
6940056119636
Suchbegriffe:
Ladegerat
Schnellladegerat
Reiselader
Handy
- dieses schlanke kabellose Ladepad bringt Stil und Zweckmasigkeit in jeden Arbeitsbereich, jedes Buro, Schlafzimmer oder Wohnumfeld- kabelloses Qi-Laden - Schnellladen - ultraflaches Design mit Aluminiumlegierung - Schutz vor Uberhitzung und Uberladung Systemvoraussetzung: - alle Qi-fahigen Smartphones Lieferumfang: - 1 kabelloses Qi-Dual-Ladepad XC260 - 1 Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
204.79 g | 180 g
Hohe:
15 cm | 7 mm
Lange:
19.1 cm | 178 mm
Breite:
2.1 cm | 89 mm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
5-9 V
Farbton:
Grau
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Ausgangsspannung:
5
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/1,67A
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Empfohlene Anwendung:
Kopfhorer/ Smartphone
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Eingangsspannung 1:
5 V
Eingangsspannung 2:
9 V
Lieferanten Produktgruppe:
Charging
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
... >
Hardware Kommunikationstechnik
>
Hardware (Kommunikationstechnik, Zubehör)
>
Ladegerät für Hardware Kommunikationstechnik
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel
,
Energie
,
Lader
,
Stromversorgung
,
Laden
,
Induktionslader
,
Mobiltelefon
,
Reiseladegerat
,
Induktionsladegerat
,
Induktivladestation
,
Induktion
,
Handy-Ladegerat/-kabel
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, SW
Hama
00201698
ab € 28,43*
Ähnlich
Hama Apple Watch Ladegerat f. kabelloses Laden, USB-C-Ladestation magnetisch, WS
Hama
00201699
ab € 28,39*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Ladekabel Lightning, 12 W, 1 m, Weis
Hama
00201610
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Lightning-Anschluss, 5 W, 1 m, Weis
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit Micro-USB-Anschluss, 6 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201608
ab € 8,79*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat mit USB-C-Anschluss, 12 W, 1 m, Schwarz
Hama
00201609
ab € 10,54*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, 2x USB-A, 12 W, Schwarz
Hama
00086400
ab € 6,92*
Ähnlich
Hama Auto-Ladegerat, USB-A, 6 W, Schwarz
Hama
00201634
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat Eco, USB-C, PD, 25 W, Schwarz
Hama
00187279
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel Lightning, PD, 20 W, 1 m, Weis
Hama
00201611
ab € 25,47*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel USB-C, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201615
ab € 19,02*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat mit Ladekabel, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, 1 m, SW
Hama
00201693
ab € 20,52*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 32 W, Schwarz
Hama
00086406
ab € 13,61*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 1x USB-C, 1x USB-A, PD, 38 W, Metall
Hama
00201639
ab € 19,20*
Ähnlich
Hama Auto-Schnellladegerat, 2x USB-C, PD, 45 W, Schwarz
Hama
00201632
ab € 22,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen