Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabelloser Qi-Ladestand XC360, 15W, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00215043
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215043
EAN/GTIN:
     6940056119643
Suchbegriffe:
Ladegerat
Schnellladegerat
Reiselader
Handy
- diese schlanke kabellose Ladestation bringt Stil und Komfort in jeden Arbeitsbereich, jedes Buro, Schlafzimmer oder Wohnumfeld- kabelloses Qi-Laden - Schnellladen - ultraflaches Design mit Aluminiumlegierung - Schutz vor Uberhitzung und Uberladung Systemvoraussetzung: - alle Qi-fahigen Smartphones Lieferumfang: - 1 kabelloser Qi-Ladestand XC360 - 1 Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
166.66 g | 146 g
Hohe:
15 cm | 113 mm
Lange:
11.5 cm | 68 mm
Breite:
7.7 cm | 70 mm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
5-9 V
Eingangsspannung 2 / Max. Eingangsstrom 2:
9 V / 1,67 A
Eingangsspannung 1 / Max. Eingangsstrom 1:
5 V / 2 A
Farbton:
Grau
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Ausgangsspannung:
5
Verwendungszweck:
Smartphone
Eingang:
5V/2A, 9V/1,67A
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Wireless Fast Charge
Lieferanten Produktgruppe:
Charging
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 28,36*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 28,47*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,14*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,86*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 10,57*
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,47*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201693
ab € 20,39*
Ähnlich
Hama
00086406
ab € 13,73*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00201632
ab € 22,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.