Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Fold Clear fur Apple iPad 10.2 (2019/2020/2021), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216401
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216401
EAN/GTIN:
     4047443459138
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad 10.2 (7. Gen. 2019/8. Gen. 2020/9. Gen. 2021) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusatzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hulle mit Standfunktion fur bequemes Arbeiten obendrein. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das iPad ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Ruckseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Apple iPad 10.2 (7. Gen. 2019/8. Gen. 2020/9. Gen. 2021) vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Fold Clear
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
186.04 g | 180 g
Hohe:
30 cm
Lange:
18 cm
Breite:
1.5 cm
Ausenmas B x T x H:
17,8 x 1,2 x 25,2 cm
Innenmas B x T x H:
17,41 x 0,75 x 25,06 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Fold
Fur Displaygrose:
25,91 cm (10,2")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Schwarz
Tablet:
Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,12*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,19*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 20,01*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,22*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,14*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,70*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 20,55*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.