Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Fold Clear fur iPad Air 10.9 (2020/2022)/11“ (2024), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216410
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216410
EAN/GTIN:
     4047443459428
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad Air 10.9 (4. Gen. 2020/5. Gen. 2022)/Air 11 (2024) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusatzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hulle mit Standfunktion fur bequemes Arbeiten obendrein. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das iPad ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Ruckseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Apple iPad Air 10.9 (4. Gen. 2020/5. Gen. 2022)/Air 11 (2024) vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Fold Clear
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
194.04 g | 189 g
Hohe:
30 cm
Lange:
18.5 cm
Breite:
1.5 cm
Ausenmas B x T x H:
18 x 1,5 x 25 cm
Innenmas B x T x H:
17,85 x 0,61 x 24,76 cm
Farbton:
Grau
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Fold
Fur Displaygrose:
27,68 cm (10,9")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Grau
Tablet:
Apple iPad Air 10.9" (2020/2022)/11" (2024)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,17*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,01*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 16,60*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 16,07*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,19*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,87*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,12*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,17*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,86*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,69*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,88*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,29*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.