Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Terra fur Samsung Galaxy Tab A8 10.5, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217193
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217193
EAN/GTIN:
     4047443492951
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
- ressourcenschonende Herstellung aus recycelten Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Backcover als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recycelten Fasern - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das Gerat ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Ruckseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Magnetverschluss fur schnelles Offnen und Schliesen sowie feste Sicherung - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Samsung Galaxy Tab A8 10.5 vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Terra
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
194.01 g | 181 g
Hohe:
30 cm
Lange:
16.5 cm
Breite:
1.7 cm
Farbton:
Natur
Material:
Recycled Polycarbonat (R-PC)/Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Fur Displaygrose:
26,67 cm (10.5")
Geeignet fur:
Tablet
Nachhaltigkeit:
Recycled
Farbe:
Beige
Tablet:
Samsung Galaxy Tab A8 10.5"
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover hama, tablet cover, tablet tasche galaxy tab, Cover, Tablet-PC/eBook, Tablet Hardcase, Tablet Sleeve
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,14*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,92*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,57*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 19,89*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 20,97*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,37*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.