Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Stand Folio fur Samsung Galaxy Tab S9 11, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217284
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217284
EAN/GTIN:
     4047443513342
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Diese Tablet-Hulle stattet Ihr Samsung Galaxy Tab S9 11 nicht nur mit einen Rundumschutz und einem eleganten Look aus. Dank seiner Standfunktion ist das Case auch besonders praktisch - egal, ob bei der Arbeit oder beim Filme schauen. - Schutz ganz nach Ihren Bedurfnissen – Sie entscheiden: Tablet-Hulle flexibel nutzen mit abnehmbarer, magnetischer Flap - praktisches, platzsparendes Stiftfach fur Eingabestift, Kugelschreiber und Co. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das iPad ein und beim Schliesen aus - stabiler Stand fur das Tablet: Einfach das Tablet-Case am robusten Metallscharnier umklappen und das Tablet zum Arbeiten nutzen - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Samsung Galaxy Tab S9 11 vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels - strukturierte, matte Oberflache Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Stand Folio
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
444.56 g | 470 g
Hohe:
30 cm
Lange:
18.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Material:
Polyurethan (PU)/Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Stand Folio
Fur Displaygrose:
27,9 cm (11")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Grau
Tablet:
Samsung Galaxy Tab S9 (11")
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 11 zoll, tablet cover, tablet cover hama, Schutztasche, Tablet, Tablet PC, Tablet-Portfolio, Tablet Sleeve
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,30*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,04*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,50*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,93*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,28*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,65*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,24*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,13*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,76*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,23*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,34*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.