Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Nachtlicht mit Steckdose, 2 USB-Ausgange, Bewegungs- und Lichtsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223498
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223498
EAN/GTIN:
     4047443491688
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
- Nachtlicht reagiert bei Dunkelheit auf Bewegung und schaltet sich dann automatisch ein - mit 2 integrierten USB-A-Buchsen: ideal fur alle Gerate, welche uber USB geladen und betrieben werden, z.B. Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - einfach, energieeffizient, sicher: Nachtlicht an Steckdose anschliesen, niedriger Energieverbrauch dank LED-Leuchtdiode, die nicht heis wird - Anschluss elektronischer Gerate dank integrierter Steckdose weiterhin moglich, so geht kein Steckplatz verloren - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - energiesparendes LED-Nacht- und Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, integrierter 2-fach USB-A-Ladefunktion und Steckdose mit erhohtem Beruhrungsschutz zum Einsatz in Kinderzimmern, Hausfluren, Kellern etc.- das LED-Nachtlicht erfasst bei Dunkelheit Bewegungen in einem Erfassungswinkel von ca. 120° bei einer Reichweise von 2,5 m - Anschlusse zur zeitgleichen Stromversorgung weiterer elektronischer Gerate uber integrierte Steckdose und 2 zusatzliche 2.4-USB-Anschlusse (Twin Power) - das energiesparende Nachtlicht fur Steckdosen im Innenbereich leuchtet nach Aktivierung durch Bewegung fur ca. 30 Sekunden - das Licht ist tageslichtweis (18000 K) und hat einen sehr geringen Verbrauch: ca. 0,3 W Lieferumfang: - 1 Nachtlicht - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
139.97 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Hohe x Lange:
8,5 x 8,5 x 7,5 cm
Lichtfarbe:
Weis
Leuchtmittel:
LED
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Zusatzfunktionen:
30 Sek. Leuchtdauer, Bewegungssensor, Dammerungssensor, Max. 2,4A USB, Steckdose mit Kindersicherung, USB-A Ladeanschluss
Betriebsspannung (AC):
230 V
Frequenz:
50 Hz
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Lebensdauer:
30000 h
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
Tageslicht – 18000 K
Eigenverbrauch Nachtlicht max.:
0,3 W
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Nachtlicht, automatik schalter, USB, Stecker, Kabellos, Steckdose, LED, Nacht, Schutzkappe, Orientierungslicht, Kind, Kleinkind, Helligkeit, Licht, Kinderschutzartikel, Kinderschutz, Orientierung, Beleuchtung, Baby, Sensor, USB-Ladegerat, Dammerung, Dammerungsschalter, LED-Licht, LED-Lampe, LED-Lampe 230V, Bewegungssensor, Kindersicherung, Steckplatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,22*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 30,01*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,72*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,68*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,38*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,28*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,28*
Ähnlich
Hama
00176636
ab € 30,38*
Ähnlich
Hama
00176664
ab € 34,40*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,69*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 53,98*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,53*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,36*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.