Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Hulle Extreme Protect f Apple iPad Pro 13 (2024), Velvet, Bord.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00227025
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00227025
EAN/GTIN:
     4047443527516
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
- High-End-Cover mit D3O®-Lizenz: Diese Bumper-Hulle garantiert bruchsicheren und stosfesten Fallschutz – eine Tablet-Schutzhulle fur jede Situation - kratzfest mit 4H-Hartegrad: widerstandsfahiges, starkes Oberflachen-Finish schutzt vor Kratzern und Abschurfungen von allem, was sich so in Reise-, Hand- und Laptoptasche tummelt - durchsichtige Tablet-Tasche ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hulle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfarben verhindert - einfach sorglos hinlegen: Die erhohten Kanten der Tablet-Hulle bieten Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - zusatzlicher Schutz fur das Tablet-Display: Das Tablet-Case hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - saubere Sache: Die Tablet-Hulle bedeckt auch die Seitentasten – das schutzt vor Staub und ermoglicht einen perfekten Druckpunkt - Bumper mit Grip: Mit dem rutschhemmenden Material und der Riffelung an den Seiten haben Sie das Tablet-Case jederzeit sicher im Griff - praktisches, platzsparendes Stiftfach in der Mitte des Tablet-Cases fur Eingabestift, Kugelschreiber und Co. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das iPad ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Ruckseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - total im Trend und samtig-weich: angesagter Velvet-Style - einzigartiger Tabletschutz fur das Apple iPad Pro 13 (2024): D3O-lizenzierte Tablet-Hulle ist der Bodyguard fur Ihr Tablet mit Stosschutz, Fallschutz und Kratzschutz- stosfeste Ecken dank Materialverstarkung fur noch mehr Sicherheit bei Stosen und Sturzen - der Clou: Das Tablet mit dem Cover liegt mit den kleinen Standfuschen an den Ecken eben auf Tisch und Co., so entsteht eine gerade Flache mit dem Kameraschutz, das Tablet wackelt nicht - Flexibilitat: einfaches Anbringen an den Tablet-PC - ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Hulle Extreme Protect
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
297.7 g | 220 g
Hohe:
32.5 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Bordeaux
Material:
D3O®/Mikrofaser
Serie:
Extreme Protect
Fur Displaygrose:
33 cm (13")
Geeignet fur:
Tablet
Besonderheit:
D3O-Technologie
Farbe:
Rot/Transparent
Tablet:
Apple iPad Pro 13" (2024)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, hama tablethülle ipad pro, tablet cover, tablet cover hama, Ecke, Eckenschutz, Tablet, Tablet PC, Stoff, Tablet-Cover, Tablet Hardcase, Tablet Sleeve, Magnetisch, Backcover, Samt, D3O
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,14*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 15,92*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,57*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 19,89*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,15*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 20,97*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,37*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,25*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.