Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Micro-USB-Kabel, 3in1, inkl. Adapter auf USB-C & Lightning, USB 2.0, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00300072
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00300072
EAN/GTIN:
     4047443477361
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Micro USB Lightning Adapter
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - zusatzliche Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Ladegerat mit Apple iPad, iPhone, Tablet, Smartphone, PowerPack, Bluetooh-Lautsprecher oder Game-Controller, zur Ubertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer fur schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - ideal zum Laden, Daten ubertragen und Synchronisieren - geeignet und gepruft fur Made for iPhone/iPad/iPod - 3in1: Micro-USB-Stecker + USB-C-Adapter + Lightning-Adapter Lieferumfang: - 1 Micro-USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
21.66 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm | 0,75 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Lightning-Stecker, Micro-USB-Stecker, USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
Geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Lizenziert von/durch:
Apple
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf Lightning Adapter, Micro USB zu Lightning Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,25*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,04*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,86*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,02*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,46*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,02*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,40*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.