Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Hama High Speed HDMI™-Kabel, 4K, Stecker - Stecker, Ethernet, 1,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00305004
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00305004
EAN/GTIN:
4047443476913
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama 1,5...
hdmi kabel sonstige
- Bild und Ton werden optimal und storungsfrei ubertragen dank getrennt geschirmter Leitungen - ein Bilderlebnis wie im Kino: perfekt und hochauflosend, dafur sorgt Ultra HD 4k mit 4096 x 2160 Bildpunkten - uber HDMI™-Kabel lassen sich Netzwerkdaten von einem mit dem Internet verbundenen Gerat an ein zweites Gerat ubertragen ohne zusatzliches Netzwerkkabel - mit dem Audio-Ruckkanal ein Audiokabel weniger: HDMI™ kann Audiosignale senden und zurucksenden, z.B. an die am Receiver angeschlossene Soundbar - zur High-Speed-Ubertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher- 3D-Ubertragung - bis zu 18 Gbit/s bei 600 MHz Bandbreite - Bildauflosung: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz - Ubertragung der Audiodaten Dolby Digital Plus, True HD, dts-HD und weitere - HDMI™-CEC-Unterstutzung (Consumer Electronics Control) Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
70.62 g
Hohe:
18 cm
Lange:
12 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenubertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audioruckkanal (ARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)/ HDR
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Bandbreite:
600 MHz
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
HDTV-tauglich
Farbe:
Schwarz
... >
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Hardwarekomponente
>
Kabel, extern (PC)
Weitere Suchbegriffe:
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
,
Adapter
,
Stecker
,
Kabel
,
Audio
,
DVI
,
Verbindungskabel
,
HDMI
,
Anschluss
,
Audio/Video
,
Video
,
HDMI-Kabel
,
HDMI 1.4
,
HDMI Kabel
,
4K
,
ARC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Avinity Optisch, aktives HDMI™-Kabel, zertifiziert, ultradunn, 8K, vergoldet, 20 m
Avinity
00107616
ab € 142,21*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 15,28*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201536
ab € 17,12*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Hama
00201535
ab € 15,09*
Ähnlich
Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00139513
ab € 21,86*
Ähnlich
Hama 4in1 Multi-Ladekabel, USB-C und USB-A - USB-C und Micro-USB, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201537
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3 m, 75 dB, Weis
Hama
00305043
ab € 5,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen