Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkespender SUCCO 7000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Getränkespender SUCCO mit Zapfhahn + Deckel, inkl. Einsatz für Früchte oder Eis, Vol. 7,0 l, 024595Freisteller
LEONARDO Getränkespender SUCCO mit Zapfhahn + Deckel, inkl. Einsatz für Früchte oder Eis, Vol. 7,0 l, 024595Freisteller
LEONARDO Getränkespender SUCCO mit Zapfhahn + Deckel, inkl. Einsatz für Früchte oder Eis, Vol. 7,0 l, 024595 Maße
LEONARDO Getränkespender SUCCO mit Zapfhahn + Deckel, inkl. Einsatz für Früchte oder Eis, Vol. 7,0 l, 024595
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541245953
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024595
EAN/GTIN:
     4002541245953
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser

LEONARDO Getränkespender SUCCO mit Zapfhahn + Deckel, inkl. Einsatz für Früchte oder Eis, Vol. 7,0 l, 024595

Getränkespender 7l Succo
Weitere Informationen:
Serie:
SUCCO
Höhe:
31 cm
Breite:
20,5 cm
Tiefe:
25,6 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
8200 / 7000 ml
Weitere Suchbegriffe: Getränkespender, Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, getränkespender leonardo, kaltgetränke dispenser, Keyword 1 (Getränke-Spender), Keyword 2 (Getränke-Dispenser), Keyword 3 (Saftspender, ), Keyword 4 Kaltgetränke-Dispenser)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.