Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagere SENSO 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Etagere SENSO 2 teilig, aus Glas und Metall, mit Griff, 028218Freisteller
LEONARDO Etagere SENSO 2 teilig, aus Glas und Metall, mit Griff, 028218Freisteller
LEONARDO Etagere SENSO 2 teilig, aus Glas und Metall, mit Griff, 028218 Maße
LEONARDO Etagere SENSO 2 teilig, aus Glas und Metall, mit Griff, 028218
LEONARDO Etagere SENSO 2 teilig, aus Glas und Metall, mit Griff, 028218
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541282187
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     028218
EAN/GTIN:
     4002541282187
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere

LEONARDO Etagere SENSO 2 teilig, aus Glas und Metall, mit Griff, 028218

GK/Etagere 2tlg. Senso
Weitere Informationen:
Serie:
SENSO
Höhe:
30 cm
Breite:
21,5 cm
Tiefe:
20,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Etagere, Glasdeko, Glasdekoartikel, Glasdekoration, etagere leonardo, buffet etagere, Keyword 1 (Buffet-Etagere), Keyword 2 (Frühstücks-Etagere), Keyword 3 (Dessert-Teller), Keyword 4 (Süßigkeiten-Etagere)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
020880
ab € 12,27*
Zubehör
Leonardo
020940
ab € 9,11*
Zubehör
Leonardo
020855
ab € 5,37*
Zubehör
Leonardo
012684
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.