Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

To go Becher IN GIRO 340 ml blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Kaffeebecher IN GIRO aus Glas, mit Silikonschutz, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 340 ml blau, 029212Freisteller
LEONARDO Kaffeebecher IN GIRO aus Glas, mit Silikonschutz, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 340 ml blau, 029212Freisteller
Spülmaschinengeeignet
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541292124
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029212
EAN/GTIN:
     4002541292124
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

LEONARDO Kaffeebecher IN GIRO aus Glas, mit Silikonschutz, doppelwandig - hält länger warm, spülmaschinenfest, 340 ml blau, 029212

To go Becher 340ml azzurro
Weitere Informationen:
Serie:
IN GIRO
Höhe:
12,2 cm
Breite:
9 cm
Tiefe:
9 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
340 / 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffee obere, Keyword 1 (Kaffee-Becher), Keyword 2 (Coffee-to-go-becher), Keyword 3 (Isolierbecher), Keyword 4 (Thermobecher)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
029255
ab € 53,13*
Zubehör
Leonardo
029250
ab € 45,80001*
Zubehör
Leonardo
029254
ab € 46,15002*
Zubehör
Leonardo
029253
ab € 46,11*
Zubehör
Leonardo
029251
ab € 45,79002*
Zubehör
Leonardo
029252
ab € 53,17002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.