Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne DUO 1000 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Teekanne DUO doppelwandig, hält länger warm, mit Metalleinsatz, Vol. 1,3 l, spülmaschinenfest, 029768Freisteller
LEONARDO Teekanne DUO doppelwandig, hält länger warm, mit Metalleinsatz, Vol. 1,3 l, spülmaschinenfest, 029768Freisteller
LEONARDO Teekanne DUO doppelwandig, hält länger warm, mit Metalleinsatz, Vol. 1,3 l, spülmaschinenfest, 029768 Maße
LEONARDO Teekanne DUO doppelwandig, hält länger warm, mit Metalleinsatz, Vol. 1,3 l, spülmaschinenfest, 029768
LEONARDO Teekanne DUO doppelwandig, hält länger warm, mit Metalleinsatz, Vol. 1,3 l, spülmaschinenfest, 029768
Spülmaschinengeeignet
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541297686
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029768
EAN/GTIN:
     4002541297686
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne

LEONARDO Teekanne DUO doppelwandig, hält länger warm, mit Metalleinsatz, Vol. 1,3 l, spülmaschinenfest, 029768

GK/Teekanne 1l Duo
Weitere Informationen:
Serie:
DUO
Höhe:
16,4 cm
Breite:
18,7 cm
Tiefe:
15 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
1300 / 1000 ml
Weitere Suchbegriffe: teekanne, Keyword 1 (Tee-Kanne), Keyword 2 (Glaskanne), Keyword 3 (Teezubereiter), Keyword 4 (Teekocher)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
034920
ab € 17,18*
Ähnlich
Leonardo
070400
ab € 28,14*
Ähnlich
Leonardo
025512
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.