Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne ARMONIA 1200 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Teekanne ARMONIA komplett aus Glas gefertigt, Vol. 1,6 l, spülmaschinenfest, 034920Freisteller
LEONARDO Teekanne ARMONIA komplett aus Glas gefertigt, Vol. 1,6 l, spülmaschinenfest, 034920Freisteller
LEONARDO Teekanne ARMONIA komplett aus Glas gefertigt, Vol. 1,6 l, spülmaschinenfest, 034920 Maße
LEONARDO Teekanne ARMONIA komplett aus Glas gefertigt, Vol. 1,6 l, spülmaschinenfest, 034920
LEONARDO Teekanne ARMONIA komplett aus Glas gefertigt, Vol. 1,6 l, spülmaschinenfest, 034920
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541349200
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034920
EAN/GTIN:
     4002541349200
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne

LEONARDO Teekanne ARMONIA komplett aus Glas gefertigt, Vol. 1,6 l, spülmaschinenfest, 034920

GK/Teekanne 1,2l Armonia
Weitere Informationen:
Serie:
ARMONIA
Höhe:
17 cm
Breite:
24 cm
Tiefe:
15 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
1600 / 1200 ml
Weitere Suchbegriffe: teekannen glas, tee kanne, Keyword 1 (Tee-Kanne), Keyword 2 (Glaskanne), Keyword 3 (Teezubereiter), Keyword 4 (Teekocher)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
029768
€ 101.000,00*
Ähnlich
Leonardo
025535
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.