Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2127 S, Streifenschnitt 4 mm, 21-23 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 2127 S, Streifenschnitt 4 mm, 21-23 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2127 S, Streifenschnitt 4 mm, 21-23 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2127 S, Streifenschnitt 4 mm, 21-23 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2127 S, Streifenschnitt 4 mm, 21-23 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2127 S, Streifenschnitt 4 mm, 21-23 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-21274111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     21274111
EAN/GTIN:
     4018351116703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Büro-Aktenvernichter EBA 2127 S für den zentralen Einsatz. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 75 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 4 mm Streifenschnitt. Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-3, E-2. Schnittleistung: 21-23 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 18-20 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 500 x 377 x 870 mm. Gewicht: 30 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Leistungsaufnahme des Motors:
580
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Farbe:
silber/anthrazit
Masse (Gewicht):
30
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Netzfrequenz:
50
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Rauminhalt für Schnittgut:
75
Breite:
500
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Höhe:
870
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Schnittgutbehälter
Netzspannung:
230 V
Produkttypbezeichnung:
EBA 2127 S
Schnittgeschwindigkeit:
100
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-3, E-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Tiefe:
377
Kabel inbegriffen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 2127 S
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Streifenschnitt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 598,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 679,12*
€ 808,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 652,26*
€ 776,19
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 637,61*
€ 758,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 624,46*
€ 743,11
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 598,69*
€ 712,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.