| |
|
| Artikel-Nr.: C809-21279111 Herst.-Nr.: 21279111 EAN/GTIN: 4018351116826 |
| | |
|
| | |
| Büro-Aktenvernichter EBA 2127 C für den zentralen Einsatz. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 75 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3. Schnittleistung: 16-18 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 500 x 377 x 870 mm. Gewicht: 30,5 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit. Weitere Informationen: | | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 15 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | P-4, O-3, T-4, E-3 | Netzspannung: | 230 V | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 260 | Leistungsaufnahme des Motors: | 580 | Höhe: | 870 | Masse (Gewicht): | 30.5 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 4 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 18 | Produkttypbezeichnung: | EBA 2127 C | Breite: | 500 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen | Rauminhalt für Schnittgut: | 75 | Netzfrequenz: | 50 | Garantiedauer: | 2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | Tiefe: | 377 | Kabel inbegriffen: | Ja | Schnittgeschwindigkeit: | 100 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Schnittgutbehälter | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter | Farbe: | silber/anthrazit | Garantie gewährt: | Ja | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen | Produkt-Typbezeichnung: | EBA 2127 C | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | Schnittart: | Partikelschnitt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4 |
| | |
| |