Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 11 - 13Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 11 - 13Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 11 - 13Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 11 - 13Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-24651111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24651111
EAN/GTIN:
     4019364565649
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Netzspannung:
230 V
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
21
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Breite:
395
Leistungsaufnahme des Motors:
580
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Rauminhalt für Schnittgut:
35
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Garantiedauer:
2 Jahre
Höhe:
635
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Tiefe:
291
Schnittgeschwindigkeit:
100
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,05*
€ 611,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,08*
€ 580,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,60*
€ 573,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,15*
€ 564,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,86*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,51*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.