| |
|
| Artikel-Nr.: C809-26041111 Herst.-Nr.: 26041111 EAN/GTIN: 4019364601217 |
| | |
|
| | |
| Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4. Schnittleistung: 15-17 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey. Weitere Informationen: | | Farbe: | cool grey | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 260 | Netzfrequenz: | 50 | Garantie gewährt: | Ja | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | P-5, O-4, T-5, E-4 | Kabel inbegriffen: | Ja | Leistungsaufnahme des Motors: | 640 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 15 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 2 | Masse (Gewicht): | 48 | Beschreibung der Besonderheiten: | SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter | Tiefe: | 470 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | Schnittgeschwindigkeit: | 80 | Garantiedauer: | 2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch | Breite: | 495 | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter | Partikellänge (Partikelschnitt): | 15 | Höhe: | 926 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen | Netzspannung: | 230 V | Produkttypbezeichnung: | IDEAL 2604 CC | Rauminhalt für Schnittgut: | 100 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 17 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen | Produkt-Typbezeichnung: | IDEAL 2604 CC | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | Schnittart: | Partikelschnitt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5 |
| | |
| |