Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IDEAL 2604 CC 2x15 mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IDEAL 2604 CC 2x15 mit automatischem Öler
Aktenvernichter IDEAL 2604 CC 2x15 mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     C809-26041211
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26041211
EAN/GTIN:
     4019364601613
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl- Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Die Partikelschnitt-Variante mit 4 x 40 mm ist auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin- Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter (keine Einwegplastiksäcke erforderlich).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Schnittgeschwindigkeit:
80
Netzfrequenz:
50
Höhe:
926
Breite:
495
Leistungsaufnahme des Motors:
640
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Tiefe:
470
Beschreibung der Besonderheiten:
AUTOMATISCHER ÖLER; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN; EASY-SWITCH; ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Garantiedauer:
2 Jahre
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
48
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung; Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.007,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,30*
€ 1.237,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,85*
€ 1.235,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,97*
€ 1.220,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,47*
€ 1.209,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,60*
€ 1.199,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,90*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 46,51*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.