Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 SMC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C809-26047111
Hersteller:
IDEAL
Herst.-Nr.:
26047111
EAN/GTIN:
4019364601415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 SMC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt. Sicherheitsstufe: P-7. Schnittleistung: 5-7 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 4-6 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
80
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2604 SMC
Netzspannung:
230 V
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Tiefe:
470
Höhe:
926
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
verwendbares Schnittgut:
Papier
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Masse (Gewicht):
48
Garantiedauer:
2 Jahre
Art des Schnittes:
Super-Feinschnitt
Breite:
495
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Farbe:
cool grey
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2604 SMC
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Schnittart:
Super-Feinschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
... >
Bürobedarf
>
Krug & Priester
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter sicherheitsstufe 7 partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,64*
€ 1.708,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,20*
€ 1.704,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,90*
€ 1.673,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,66*
€ 1.650,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,72*
€ 1.638,30
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal 9000631 Aktenvernichter-Zubehör Schmierstoffblätter 18 Stück(e)
IDEAL
9000631
ab € 12,86*
Zubehör
IDEAL Schredderabfallbehälter (Packung mit 50)
Krug & Priester
9000037
ab € 46,72*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl, Inhalt 200ml, Behälterform Flasche, Packungsart und Inhalt
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen