Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 MC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 MC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 MC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 MC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 MC, Feinschnitt 0,8 x 12 mm, 10-12 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-26048111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26048111
EAN/GTIN:
     4019364601354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 MC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 0,8 x 12 mm Feinschnitt. Sicherheitsstufe: P-6. Schnittleistung: 10-12 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 8-10 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Netzspannung:
230 V
Art des Schnittes:
Super-Feinschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
80
Breite:
495
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Farbe:
cool grey
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Höhe:
926
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
48
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
470
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2604 MC
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
verwendbares Schnittgut:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2604 MC
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Schnittart:
Super-Feinschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,02*
€ 1.498,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,05*
€ 1.492,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,13*
€ 1.456,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,78*
€ 1.430,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,92*
€ 1.406,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,86*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 48,54*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.