Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Artikel-Nr.:
     C809-26049111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26049111
EAN/GTIN:
     4019364601316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 260 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3. Schnittleistung: 25-27 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-23 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Höhe:
926
Masse (Gewicht):
48
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, O-3, T-4, E-3
Tiefe:
470
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Breite:
495
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Schnittgeschwindigkeit:
80
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
cool grey
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 2604 CC
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 2604 CC
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 814,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,08*
€ 1.016,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,29*
€ 1.010,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,25*
€ 991,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,50*
€ 978,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,87*
€ 969,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,88*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,58*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.