Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter SHREDCAT 8280 CC, Partikelschnitt 4 x 10 mm, 6 Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 8280 CC / 4 x 10 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Weiß
Ideal 8280 CC / 4 x 10 mm Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     C809-82809111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82809111
EAN/GTIN:
     4019364501036
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Innovatives Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 150 Blatt Papier (DIN A4, 80 g/m2). Manuelle Eingabe von bis zu 6 Blatt gleichzeitig. Übersichtliches Bedienfeld mit LED-Leuchtanzeigen für den Betriebsstatus und Drucktasten für Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf. Auto Start und Stopp über Lichtschranke. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr im EcoMode. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Separates Schneidwerk für CDs/DVDs/Kreditkarten. Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter für Papier mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Hohes Auffangvolumen von 30 Litern. Separater Schnittgutbehälter für CDs/DVDs oder Kreditkarten. Mobil durch Lenkrollen.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
10
Breite:
444
Farbe:
cool grey
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Leistungsaufnahme des Motors:
200
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Masse (Gewicht):
14.5
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
150
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktionsschalter Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf
Tiefe:
360
Schnittgeschwindigkeit:
30
Höhe:
520
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktionsschalter Vorwärtslauf/Stopp/Rückwärtslauf
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,23*
€ 470,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,56*
€ 446,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,93*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.