Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 70 L B 340+290 x L 850 mm 13 my HDPE-Kunststoff weiss - 360 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsack 70 L B 340+290 x L 850 mm 13 my HDPE-Kunststoff weiss - 360 Stück
Müllsack 70 L B 340+290 x L 850 mm 13 my HDPE-Kunststoff weiss - 360 Stück
Müllsack 70 L B 340+290 x L 850 mm 13 my HDPE-Kunststoff weiss - 360 Stück
Artikel-Nr.:
     C812-CC0920-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     0920
EAN/GTIN:
     4051612009208
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

Müllsack 70 L aus HDPE-Kunststoff 13 my für mittlere Beanspruchung

Preiswerter Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Beutel wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Beutel. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: weiss eingefärbt
  • Material: HDPE-Regenerant (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 70 Liter
  • Fertigungsart: Flachsack
  • Abmessungen: B 340+290 x H 850 mm, 13 my
  • Umfang: 1260 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 360 Stück Müllbeuteln (9 Rollen á 40 Stück)

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 360 Stück (ab € 0,06037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,23*
€ 35,97
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 30,08*
€ 35,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,91*
€ 34,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 28,00*
€ 33,32
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,19*
€ 32,36
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 21,73*
€ 25,86
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurobins
0902
ab € 17,78*
Ähnlich
Eurobins
0903
ab € 26,41*
Ähnlich
Eurobins
0906
ab € 46,91*
Ähnlich
Eurobins
0905
ab € 33,29*
Ähnlich
Eurobins
0908
ab € 30,49*
Ähnlich
Eurobins
0912
ab € 18,90*
Ähnlich
Eurobins
0904
ab € 26,22*
Ähnlich
Eurobins
1018
ab € 22,08*
Ähnlich
Eurobins
0901
ab € 21,14*
Ähnlich
Eurobins
0918
ab € 44,16*
Ähnlich
Eurobins
1019
ab € 25,12*
Ähnlich
Eurobins
0916
ab € 42,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.