| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C812-CC1085-1 Herst.-Nr.: 1085 EAN/GTIN: 4051612010853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abfallsack 180 L aus LDPE-Kunststoff 60 my für z. B. 120 Liter Standardmülltonne, normale Beanspruchung Robuster Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus, ist durchstoßsicherer und neigt nicht so schnell zum Aufplatzen, wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen. TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang.Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang. Artikeldetails: - Farbe: blau eingefärbt
- Material: LDPE-Regenerant (Polyethylen)
- Inhalt: ca. 180 Liter
- Fertigungsart: Flachsack
- Abmessungen: B 1.000 x H 1.250 mm, 60 my
- Umfang: 2.000 mm
- Verpackungseinheit: 1 Karton mit 100 Stück Müllbeuteln, lose
Weitere Farben und Stärken siehe unten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 180 l blau, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |