Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 1000 L B 800+700 x L 2100 mm 42 my LDPE-Kunststoff transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsack 1000 L B 800+700 x L 2100 mm 42 my LDPE-Kunststoff transparent
Müllsack 1000 L B 800+700 x L 2100 mm 42 my LDPE-Kunststoff transparent
Müllsack 1000 L B 800+700 x L 2100 mm 42 my LDPE-Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     C812-CC1102-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     1102
EAN/GTIN:
     4051612011027
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Abfallsack 1000 L aus LDPE-Kunststoff 42 my für leichte Beanspruchung z.B. zum Sammeln von Styropor oder Kunststoff-Einwegflaschen

Voluminöser Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus, ist durchstoßsicherer und neigt nicht so schnell zum Aufplatzen, wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen.

TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird

Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter?

Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang.

Artikeldetails:

  • Farbe: transparent (kann leichten Farbstich haben, rohstoffbedingt)
  • Material: LDPE-Regenerant (Polyethylen)
  • Inhalt: ca. 1000 Liter
  • Fertigungsart: Seitenfaltenbeutel
  • Abmessungen: B 800+700 x H 2.100 mm, 42 my
  • Umfang: 3.000 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Karton mit 50 Stück Müllbeuteln, lose

Weitere Farben und Stärken siehe unten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,36*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 68,56*
€ 81,59
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 67,08*
€ 79,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 64,88*
€ 77,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 63,09*
€ 75,08
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 51,36*
€ 61,12
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurobins
1103
ab € 46,64*
Ähnlich
Eurobins
1101
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.