Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 30 L mit Einwurfdeckel Ø 25 x H 60 cm dicker Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 30 L mit Einwurfdeckel Ø 25 x H 60 cm dicker Edelstahl gebürstet
Papierkorb 30 L mit Einwurfdeckel Ø 25 x H 60 cm dicker Edelstahl gebürstet
Papierkorb 30 L mit Einwurfdeckel Ø 25 x H 60 cm dicker Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     C812-PD770030-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     770030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb 30 l mit Einwurfdeckel, robuste Ausführung

Solide Verarbeitung und ansprechendes Design für den Objekteinsatz. Die gebürstete Edelstahloberfläche verleiht dem Behälter eine unaufdringliche Eleganz und der robuste Korpussorgt für Langlebigkeit. Der Sicherheitsdeckel unterbricht die Luftzufuhr zum Behälterinneren, wenn dort ein Feuer ausbrechen sollte. Der Brand wird erstickt. Ein Bodenschutzring aus Gummi schont den Untergrund und verhindert ein Verrutschen des Behälters.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Flughafen, Hotel, Theater, Einkaufscenter, Verwaltung, Universität

Artikeldetails:

  • Farbe: Edelstahl gebürstet
  • Material: Edelstahl
  • Inhalt: 30 Liter
  • Aussenabmessungen: Ø 25,0 x H 60,0 cm
  • Einwurföffnung: Ø 12,5 cm
  • Gewicht: 3,1 kg

Made in EC / EU

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.