Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 10 L für Waschraum B 25 x T 13 x H 30 cm Stahl weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 10 L für Waschraum B 25 x T 13 x H 30 cm Stahl weiss
Papierkorb 10 L für Waschraum B 25 x T 13 x H 30 cm Stahl weiss
Papierkorb 10 L für Waschraum B 25 x T 13 x H 30 cm Stahl weiss
Artikel-Nr.:
     C812-RP51362-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     105061-1
EAN/GTIN:
     4051612036211
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb 10 l mit Klappdeckel, zur Wandbefestigung

Solider Abfallbehälter mit Klappdeckel in schlichter, zeitloser Optik. Integrierte Beutelhalterung. Für eine leichte Entleerung empfehlen wir den Einsatz von optional erhältlichen Müllbeuteln. Passende Größen finden Sie unten unter ZUBEHÖR.

Für den Einsatz im Kunden- und Mitarbeiter-Sanitärbereich

Artikeldetails:

  • Farbe: weiss
  • Material: Epoxydpulverbeschichteter Stahl
  • Inhalt: 10 Liter
  • Beutelhalterung: ja
  • Aussenabmessungen: B 25,0 x T 13,0 x H 30,0 cm
  • Gewicht: 2,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb stahl 10 l, stahlpapierkorb weiss, stahlpapierkorb 10 liter, Handtuchsammelkorb, Waschraum, Toilette, Sanitärraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
0902
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.