| |
|
| Artikel-Nr.: C812-RP52157-1 Herst.-Nr.: 52157-1 EAN/GTIN: 3019920521578 |
| |
|
| | |
| Papierkorb 50 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl für den Objekteinsatz Moderes Design und große Farbauswahl, auch für die Mülltrennung geeignet Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Sonderfarben auf Anfrage möglich Qualitätsprodukt hergestellt in Frankreich Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung Spezifikationen Farbe: Blau RAL 5002 Ultramarinblau Material: farbig beschichteter Stahl Inhalt: 50,0 Liter Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 12,5 cm Außenabmessungen: Breite Ø 31,8 x Höhe 63,1 cm Gewicht: 2,92 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, selbstlöschender papierkorb 50l, edelstahlpapierkorb 50l, stahlpapierkorb rossignol |
| | |
| |