Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 120 L B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 120 L B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff gelb
Wertstoffsammler 120 L B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff gelb
Wertstoffsammler 120 L B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff gelb
Wertstoffsammler 120 L B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff gelb
Wertstoffsammler 120 L B 51 x T 42,5 x H 87,5 cm Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     C812-RP56419-2
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56419-2
EAN/GTIN:
     3019922564191
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Wertstoffsammler 120 l mit Pedal

Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode. Hygienisches Öffnen mittels großem Fußpedal. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität. Bei Bedarf kann der Deckel komplett nach hinten geklappt werden.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: Korpus weiss, Deckel gelb
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Inhalt: 120 Liter
  • Aussenabmessungen: B 51,0 x T 42,5 x H 87,5 cm
  • Rad-Ø: 15,0 cm
  • Gewicht: 5,2 kg

Weitere FARBEN und GRÖSSEN siehe unten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
1077
ab € 38,78*
Zubehör
Rossignol Pro
56418-2
ab € 87,41*
Zubehör
Rossignol Pro
56417-2
ab € 87,42*
Zubehör
Rossignol Pro
56420-2
ab € 87,52*
Zubehör
Rossignol Pro
56421-2
ab € 87,57*
Zubehör
Rossignol Pro
56416-2
ab € 87,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.