Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, metrische Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, metrische Skala
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, metrische Skala
Logo
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, metrische Skala
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, metrische Skala
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, metrische Skala
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, metrische Skala
Artikel-Nr.:
     C8317-01104
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01104
EAN/GTIN:
     4005069011048
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, metrische Skala

Maßstab aus hochwertigem, speziell ausgesuchtem Buchenholz.
Umschließende, hochfeste Gelenkplatten und gehärtete Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten.
Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala.
Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung.
Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig
Farbe:
hellgelb
Kopffarbe:
rot
Beschichtung:
Tauchlackierung
Gelenkkonstruktion:
Gelenkplatten verzinkt, mit Feder und verdecktem Niet
Höhe:
3.50 cm
Messlänge:
2 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
248 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
248 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
35 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
132 g
Gewicht Folien:
1 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
mm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
10 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24.80 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.13 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01701
ab € 4,79*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14557
ab € 3,30*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01334
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.