Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1107, 2 m, weiß, metrische Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1107, 2 m, weiß, metrische Skala
STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1107, 2 m, weiß, metrische Skala
Logo
STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1107, 2 m, weiß, metrische Skala
Artikel-Nr.:
     C8317-01701
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01701
EAN/GTIN:
     4005069017019

STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1107, 2 m, weiß, metrische Skala

Maßstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff – besonders geeignet für Arbeiten in feuchten Umgebungen.
Eingelassene, haltbare Gelenke mit Stahlfedern können im rechten Winkel eingerastet werden.
Auf volle Länge ausgeklappt ist der Maßstab sehr biegsam und geschmeidig.
Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen.
Tiefgeprägte, abriebfeste Skala.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig
Kopffarbe:
weiß
Gelenkkonstruktion:
Tellerfedern mit sichtbarem Niet
Messlänge:
2 m
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
235 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
16 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
35 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
134 g
Gewicht Papier/Pappe:
1 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl Glieder:
10 St
Farbe:
weiß
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
23.50 cm
Breite:
1.60 cm
Nettogewicht:
0.13 kg
Stärke des Gliedes:
3.50 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,46*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14557
ab € 3,29*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01334
ab € 2,76*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.