Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Zollstock Type 1407, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Zollstock Type 1407, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlfeder
STABILA Zollstock Type 1407, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlfeder
Logo
STABILA Zollstock Type 1407, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlfeder
STABILA Zollstock Type 1407, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlfeder
Artikel-Nr.:
     C8317-14557
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14557
EAN/GTIN:
     4005069145576
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

STABILA Zollstock Type 1407, 2 m, weiß, metrische Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlfeder

Wer kennt das nicht? Sie sind auf der Baustelle oder in der Werkstatt und müssen einen 45°- oder 60°-Winkel anzeichnen, haben aber keinen Winkelmesser zur Hand. Dann ist dieser Zollstock ein idealer Helfer für Sie: Mit dem integrierten Winkelschema können Sie auf der Baustelle häufig verwendete Winkel einfach und schnell anlegen und übertragen. Der Maßstab ist aus hochwertigem Buchenholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (PEFC) gefertigt. Die gehärteten Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit und exaktes Einrasten. Meterstäbe von STABILA – immer eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig
Farbe:
weiß
Kopffarbe:
Maßstabfarbe
Beschichtung:
Durchstoßlackierung
Gelenkkonstruktion:
innenliegende Stahlgelenke und sichtbarem Niet
Höhe:
3.40 cm
Messlänge:
2 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
34 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
100 g
Gewicht Kunststoffe:
1 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
10 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.10 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01134
ab € 4,10*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 4,03*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,38*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,09*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01701
ab € 4,79*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01334
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.