Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Richtscheit Type AL-2L-2G, 200 cm: mit 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle und 2 Grifföffnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Richtscheit Type AL-2L-2G, 200 cm: mit 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle und 2 Grifföffnungen
STABILA Richtscheit Type AL-2L-2G, 200 cm: mit 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle und 2 Grifföffnungen
Logo
STABILA Richtscheit Type AL-2L-2G, 200 cm: mit 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle und 2 Grifföffnungen
STABILA Richtscheit Type AL-2L-2G, 200 cm: mit 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle und 2 Grifföffnungen
Artikel-Nr.:
     C8317-07802
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07802
EAN/GTIN:
     4005069078027
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

STABILA Richtscheit Type AL-2L-2G, 200 cm: mit 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle und 2 Grifföffnungen

Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Zwei Grifföffnungen für sicheren Halt.
Integrierte Vertikal- und Horizontal-Libelle zur Kontrolle der senkrechten und waagerechten Ebene.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Durchgrifföffnung:
Ja
Anzahl Grifföffnungen:
2 St
Werkstoff:
Aluminium
Profilquerschnitt:
18 mm x 97 mm
Breite:
2.20 cm
Höhe:
10 cm
Nettogewicht:
1.68 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
2000 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
2000 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
22 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
100 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1686 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,96*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,02*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07819
ab € 57,10*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07821
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.