Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Logo
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit
Artikel-Nr.:
     C8317-19658
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19658
EAN/GTIN:
     4005069196585
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß

STABILA Kapselbandmaß LBM 2000 STEEL, 20 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsichere Kapsel, MID-Genauigkeit

Als erfahrener Profi brauchen Sie zum Messen langer Strecken ein Bandmaß, das intensiver Beanspruchung im täglichen Gebrauch gewachsen ist. Das LBM 2000 STEEL vereint mehrere Vorteile: bruchsicheres Gehäuse, widerstandsfähiges Stahlband zum optimalen Schutz der Skala und Universalhaken für variable Befestigungsmöglichkeiten. Je nach Anwendungssituation haben Sie die Wahl zwischen dem ausklappbaren Metallhaken mit STABILA SPIKES-Beschichtung, der integrierten Nagel-Öse oder dem großen Kunststoffring mit Nagelkerbe. Optimale Handhabung dank ergonomisch geformter Bandkapsel.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
20 m
Art der Skala:
einseitig
Bandmaterial:
Stahlmaßband Nylon-Wrap
CE-Kennzeichen:
Ja
Haken:
Universalhaken
Länge:
13 cm
Breite:
4.20 cm
Höhe:
12.50 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
160 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
160 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
45 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
220 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
590 g
Gewicht Papier/Pappe:
60 g
Gewicht Kunststoffe:
30 g
Material Gehäuse:
PC-ABS / TPE
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Grüner Punkt:
Ja
Skalierung:
mm
Maßanfang:
B (ab Beschlagkante)
Art des Gehäuses:
Kapsel
Bandbreite:
13 mm
Max. Messbereich:
20 m
Werkstoff:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Nettogewicht:
0.51 kg
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19654
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.