Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Entsafter
>
Zitruspresse
>
Elektrische Zitruspresse
>
Artikel
MCP72GPB, Zitruspresse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8321-MCP72GPB
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
MCP72GPB
EAN/GTIN:
4242002996776
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Exzellente Ergebnisse Hohe Ausbeute durch Links- und Rechtslauf des Kegels Einer für alle: Universalpresskegel für kleine (Limetten) und große Früchte (Orangen) 40 W Motorleistung - ausreichend Power für all die Orangen Komfort Glaskaraffe mit 1.000 ml Fassungsvermögen - genug Saft für die Familie und Freunde Auch für kleine Mengen (z.B. eine Limette zum Würzen): Verwendung ohne Glaskaraffe möglich Inklusive Deckel für eine komfortable Aufbewahrung im Kühlschrank LED-Betriebsanzeige Material / Design Die eindrucksvolle Glaskaraffe kann sofort auf den Tisch gestellt werden Alle Kunststoffteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei. Reinigung DripStop hält die Arbeitsfläche sauber, wenn die Motoreinheit abgenommen wird Keine Sorgen um die Reinigung nach der Zubereitung: Karaffe, Sieb, Presskegel, Anti-Rutsch-Unterlage, Staubschutzdeckel und Auffangbehälter sind Spülmaschinen geeignet Enthaltenes Zubehör Easy storage: Deckel für die Glaskaraffe Staubschutzdeckel hält die Zitruspresse sauber und immer einsatzbereit
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Entsafter
Weitere Suchbegriffe:
Beeren-Presse
,
Beerenpresse
,
Frucht-Presse
,
Fruchtpresse
,
Obst-Presse
,
Obstpresse
,
beerenpresse bosch
,
beerenpresse
,
Entsafter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen