Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WQG245D00, Wärmepumpentrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
WQG245D00, Wärmepumpentrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WQG245D00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WQG245D00
EAN/GTIN:
     4242005415052
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Daunen-Bettgarnitur
Daunen-Bettwäsche
Daunenbettgarnitur
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ Stromverbrauch²: 193 kWh Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit³: 195 min Geräuschwert: 61 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 88 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser Trommelinnenbeleuchtung: LED AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Beladungsempfehlung AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Schwenktür, rechts angeschlagen Tür, schwarz-schwarzgrau Metallverschlusshaken Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung Signal am Programmende Kondensat-Ablaufgarnitur Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
193.0 kWh
Geräuschemission:
61 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,10*
€ 1.219,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,45*
€ 1.208,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,77*
€ 1.148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,86*
€ 1.104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,01*
€ 1.042,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.