| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8365-28105020000000L Herst.-Nr.: 28105020000000L EAN/GTIN: 4051428084901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Albatros SKILL 4D TRS Stretch-Bundhose - 28105020000000L 4Wege Stretchmaterial mit geringem Gewicht, strapazierfähige Polyester Oxford Besätze modische Passform, hochgeschnittener Bund, Schlitz mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, zwei Gesäßtaschen, seitliche Cargotasche mit Reißverschluss, Werkzeugschlaufe u. Zollstocktasche, breite verstärkte Gürtelschlaufen u. Dring, Reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,6 Polyamid, 0,3 Polyester, 0,1 Elasthan | Größe: | L | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz größe l, arbeitshosen schwarz, arbeitshose l, Albatros, SKILL 4D TRS, Stretch-Bundhose, Workfashion, Hose, Größe: L, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |