Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros SKILL 4D TRS Stretch-Bundhose - 281050 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros SKILL 4D TRS Stretch-Bundhose - 281050 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros SKILL 4D TRS Stretch-Bundhose - 281050 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros SKILL 4D TRS Stretch-Bundhose - 281050 - Größe: XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2810502000000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2810502000000XL
EAN/GTIN:
     4051428084932
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Albatros SKILL 4D TRS Stretch-Bundhose - 2810502000000XL

4Wege Stretchmaterial mit geringem Gewicht, strapazierfähige Polyester Oxford Besätze modische Passform, hochgeschnittener Bund, Schlitz mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, zwei Gesäßtaschen, seitliche Cargotasche mit Reißverschluss, Werkzeugschlaufe u. Zollstocktasche, breite verstärkte Gürtelschlaufen u. Dring, Reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,6 Polyamid, 0,3 Polyester, 0,1 Elasthan
Größe:
XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose schwarz xl, arbeitshosen schwarz, arbeitshose xl, Albatros, SKILL 4D TRS, Stretch-Bundhose, Workfashion, Hose, Größe: XL, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2810502000002XL
ab € 50,23*
Ähnlich
ISM
2810502000003XL
ab € 50,02*
Ähnlich
ISM
28105020000000L
ab € 50,03*
Ähnlich
ISM
28105020000000M
ab € 50,23*
Ähnlich
ISM
28105020000000S
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.