| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2810502000002XL Herst.-Nr.: 2810502000002XL EAN/GTIN: 4051428084949 |
| |
|
| | |
| Albatros SKILL 4D TRS Stretch-Bundhose - 2810502000002XL 4Wege Stretchmaterial mit geringem Gewicht, strapazierfähige Polyester Oxford Besätze modische Passform, hochgeschnittener Bund, Schlitz mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, zwei Gesäßtaschen, seitliche Cargotasche mit Reißverschluss, Werkzeugschlaufe u. Zollstocktasche, breite verstärkte Gürtelschlaufen u. Dring, Reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,6 Polyamid, 0,3 Polyester, 0,1 Elasthan | Größe: | 2XL | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose xxl, berufshose, Albatros, SKILL 4D TRS, Stretch-Bundhose, Workfashion, Hose, Größe: 2XL, schwarz |
| | |
| |