Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC - 631750 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC - 631750 - Größe: 40 - Ansicht außen
Albatros X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC - 631750 - Größe: 40 - Ansicht außen
Albatros X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC - 631750 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
Albatros X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC - 631750 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-631750200000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631750200000040
EAN/GTIN:
     4018623967989
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros X-TREME CTX MID S3 WR HRO SRC - 631750200000040

X-TREME - der Name ist Programm, denn dieser Sicherheitsstiefel steht für maximale Widerstandskraft und perfekten Rund-um-Schutz. Der Schaft ist aus speziell veredeltem Multishield® Leder. Bei richtiger Pflege ist Multishield® beständig gegen Gülle, Batteriesäure, Öle, Laugen und ist stalltauglich. Außerdem ist es wasserdicht, atmungsaktiv, flammhemmend und schimmelbeständig auch unter heißen Bindungen. Das atmungsaktive Funktionsfutter in Verbindung mit einer COA.TEX® Membran macht den Stiefel wasserdicht und atmungskativ. Außerdem wird Feuchtigkeit in Form von Schweiß schnell nach außen transportiert. Die "Allterain"-Stollensohle aus Nitrilgummi (HRO) zeichnet sich durch hervorragende Rutschfestigkeit (SRC) auf glatten Böden und unebenem Gelände aus. Die geschäumte Zwischensohle federt den Fuß beim Gehen weich ab und erhöht das Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Eine hochgezogene Überkappe schützt den Schuh vor Abnutzung gerade bei knieenden Tätigkeiten. Der TPU-Fersenschutz bildet mit der Nitrilgummisohle eine perfekt abgestimmte Funktionseinheit, gibt zusätzlichen Halt und verstärkt die Stabilität sowie die Führung des Schuhe.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Leder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, X-TREME CTX MID, S3, SRC, Größe: 40, schwarz, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,02*
€ 103,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,57*
€ 103,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,66*
€ 82,90
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.