Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 40 - Ansicht links
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 40 - Ansicht hinten
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870 - Größe: 40 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-633870294000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     633870294000040
EAN/GTIN:
     4051428074933
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Rush 2.0 MID S1P ESD HRO SRC - 633870294000040

Die neue Definition der sport-inspirierten Perfomance-Sicherheitsschuhlinie MOTION PROTECT ist die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Eine echte Neuerung ist der Sohlenaufbau mit innovativer IMPULSE.FOAM® Zwischensohle mit Anti-Fatigue Technologie für ermüdungsfreies Arbeiten. IMPULSE.FOAM® gibt dem Träger aktiv bis zu 55% der Energie zurück und sorgt für maximale Dämpfung, hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Beim RUSH 2.0 MID ersetzt ein Kragen aus Stretchmaterial die herkömmliche Staublasche (Mono-Sock Variante). Dieses Material bietet ein Optimum an Anpassungsfähigkeit bei jeder Bewegung und ermöglicht einen einfachen Einschlupf. Das evercusion®BA Fußbett unterstützt den Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Marke:
Puma
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma halbschuh s1p schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel puma, PUMA, Rush 2.0 MID, S1P, ESD, SRC, Größe: 40, schwarz/orange, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,38*
€ 86,13
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.