Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 40 - Ansicht links
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 40 - Ansicht hinten
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170 - Größe: 40 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1150235
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643170360000040
EAN/GTIN:
     4051428068109
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Elevate Knit GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 643170360000040

Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des metallfreien ELEVATE KNIT ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Von der Sohle her gehört der ELEVATE KNIT zur URBAN PROTECT Linie. Der besondere Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/grün
Marke:
Puma
Material:
Textil
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 85,13*
2 Tage
8
pro Paar
€ 5,45*
ab € 74,08*
€ 85,16*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 73,64*
€ 85,25*
2 Tage
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 85,55*
7 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 86,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,13*
€ 101,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,83*
€ 100,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,69*
€ 94,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,77*
€ 93,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.